Beli harga scraper stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- KDS Straight Rules Stainless SteelDeskripsi:Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
- Shinwa Rules Straight RulerDeskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Shinwa Rules Straight RulerDeskripsi:Version:- Hard chrome & polish finish available.- Front top: Metric scale- Front bottom: Inch scaleApplication:- Suitable for measuring any dimension.atribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro Channel BrushDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celahatribut:
- Overall Length (mm): 235
- Effective Dimension (mm): 80
- Trim Length (mm): About 16
- WIRASTAR Mesin MieDeskripsi:Mesin Mie NOD-200 memiliki dua ukuran cetak yang bisa Anda manfaatkan. yaitu 3 mm dan 9 mm. Mesin Mie NOD-200 Painted bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Mesin Mie NOD Painted ini memiliki Power: 550 Watt Capacity: 20-25 kg / jam. Serta Weight: 21 kg. Mesin mie merupakan salah satu kebutuhan penting dalam melalukan proses pembuatan mi. Berbagai mesin mie ini memiliki serangkaian proses mulai dari pengadukan adonan, pencetakan, dan pemasakan. Khusus mesin ini memiliki fungsi sebagai pencetak mi. Mesin cetak mi mampu membentuk ukuran panjang mi dengan presisi atau sama besar. Memanfaatkan mesin mesin cetak mi juga lebih memudahkan Anda untuk memberikan hasil banyak dalam setiap harinya.Mesin Mie Painted ini memiliki keunggulan dengan pengoperasian otomatis, sehingga dapat menghemat waktu pengerjaan. Mesin Mie NOD-200 mempunyai material yang terbuat dari stainless steel yang mudah dibersihkan. Dengan material ini juga menjamin terhindar dari korosi yang menempel.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- TRUSCO Pick Up Metric Ruleatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Specifications: with Inch Conversion Table
- TRUSCO Stainless steel RulesDeskripsi:Line drawing, scribing work, and size measurement.atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Memory Pitch Upper Row (mm): 1mm
- Pitch (mm): (Bottom) 0.5
- Specifications: Inch Conversion Table, Screw Pilot Holes Table.
Daftar Harga harga scraper stainless Terbaru February 2026
| Scotch-Brite Sabut Stainless | Rp5.900 |
| KDS Straight Rules Stainless Steel | Rp149.900 |
| Shinwa Rules Straight Ruler | Rp46.900 |
| Shinwa Rules Straight Ruler | Rp46.900 |
| monotaro Channel Brush | Rp27.900 |
| WIRASTAR Mesin Mie | Rp809.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 09/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/0cP101000012-28.jpg)

/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-4.jpg)

/P102850868-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)